FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wkręty dociskowe
51250
51250.160.070
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
Wkręty dociskowe z końcem stożkowym DIN 914 Stal nierdzewna A2 M16X70
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
70 mm
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Punkt
Stożek
Gwint
Metryczny
Info
Te wkręty dociskowe są przeznaczone do obciążeń ściskających i nie nadają się do obciążeń rozciągających lub ścinających.
Wymiary
d-D
M16
dt(maks.)
4
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
914
NF
E27-181
BS
4168-3
NEN
2342
ISO
4027
ASME
B18.3.6M
Numery artykułów
Numer artykułu
51250.160.070
EAN
8715494144841
UBB
500571405892
UNSPSC
31161518