Śruby z łbem walcowym
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
Śruby z łbem walcowym
07260
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1936 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Ocynkowane mechanicznie
Previous
Next
Numer artykułu
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane mechanicznie
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
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
Łeb walcowy
Materiał
Alloy steel
Materiał techniczny
ASTM A574
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane mechanicznie
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Normy
ASME
B18.3