FOCAL MEDITECH B.V.
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
Śruby z łbem walcowym
55020
55020.100.045
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z gwintem na całej długości DIN ≈912 Stal nierdzewna A4 70 M10X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
45 mm
Klasa
70
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
dk(maks.)
16
k (maks.)
10
L (mm)
45
P
1.5
s
8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
Numery artykułów
Numer artykułu
55020.100.045
EAN
8715494618267
UBB
500633354708
UNSPSC
31161605