text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M12 x 1 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Numer artykułu 5V194432
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia HSS
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 5V194432
EAN 4015448675280
UBB 500582588694
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867084
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.