My Favorites
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01410
01410.240.100
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
Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M24X100
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M24
Length
100 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Info
Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933
Wymiary
d-D
M24
k
15
L (mm)
100
P
3
s
36
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
01410.240.100
EAN
8715494504065
UBB
500621734507
UNSPSC
31161620