text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gwint izometryczny DIN 933 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 M20X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 40 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info Śruby i wkręty izometryczne w gorącym ocynku są produkowane w klasie tolerancji 6az (podwymiarowo) przed nałożeniem powłoki. Po pokryciu będą spasowane ze standardowymi nakrętkami i otworami gwintowanymi z gwintem w tolerancji 6H.izometryczna DIN 933

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 40
P 2.5
s 30

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 01410.200.040
EAN 8715492410559
UBB 950351202292
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.