Montaż
Obciążenie i materiał budowlany, do którego element ma być przymocowany, mają kluczowe znaczenie przy wyborze produktu kotwiącego. Jednakże, w przypadku niewłaściwego montażu, kotew prawdopodobnie nie będzie spełniała wymagań użytkownika. Oprócz tego, nie każdy produkt nadaje się do każdej metody montażu. Każdy produkt ma przypisaną specyfikację obejmującą głębokość otworu, zakotwienia, odstępy między krawędziami i osiami. Aby uzyskać niezawodne mocowanie, należy przestrzegać specyfikacji produktowych. Montaż kotwy rozpoczyna się od zaznaczenia otworów w punktach kotwienia. Po wywierceniu i oczyszczeniu odpowiedniego otworu, kotwę lub kołek umieszcza się i mocuje w odpowiednim miejscu. Jeżeli elementy mają być zamocowane w dwóch lub więcej punktach, zaleca się wiercenie otworów w odpowiednim układzie. W tym celu można skorzystać z szablonu do wiercenia lub montażu przelotowego.
Rodzaje montażu
Kotwy można montować w różny sposób. Wybór montażu komponentowego, przelotowego lub rozproszonego jest w znacznym stopniu uwarunkowany daną sytuacją.
Montaż komponentowy
W montażu tego typu kołek lub kotwa zapewnia płaskie mocowanie na powierzchni materiału budowlanego, a otwór w podstawie kotwiącej jest większy niż mocowany komponent.
Montaż przelotowy
W przypadku montażu szeregowego, a zwłaszcza w przypadku więcej niż dwóch punktów kotwienia na element, stosuje się z reguły montaż przelotowy. Otwory w elemencie można wykorzystać jako szablon do wiercenia, ponieważ otwór w elemencie mocowanym ma co najmniej taką samą średnicę, jak otwór w materiale budowlanym. Oprócz ułatwienia samego procedury montażowej metoda ta zapewnia również większą dokładność. Kołek lub kotwę wciska się w otwór przez element, który ma zostać zamocowany, a następnie mocuje na swoim miejscu.
Montaż rozproszony
Jeśli element mocowany wymaga zamontowania w sposób zapewniający odporność na nacisk i rozciąganie w określonej odległości od powierzchni kotwiącej, wówczas niezbędny jest montaż w określonych odstępach. W tym celu można stosować kotwy chemiczne, stalowe z wewnętrznym gwintem metrycznym w połączeniu z wkrętami lub prętami gwintowanymi z nakrętkami kontrolnymi.