text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gniazdo Stahlwille 46 10 mm


Długie, wymiary metryczne: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, wymiary amerykańskie: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQŽ-stal wysokosprawna, chromowane

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość 54
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 20
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie
Type 46 10

Numery artykułów

Numer artykułu G0333.100.001
EAN 4018754002160
UBB 203122336282
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 02020010

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.