text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gedore Końcówka otwarta 24mm

Numer artykułu 6M139897
Szerokość klucza (mm)
Konstrukcja Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 24
Konstrukcja Końcówka otwarta
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 22 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 24
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość główki duża (mm) 15
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki duża (mm) 38
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie

Opis

Kute, stal chromowo-wanadowa, chromowane matowo, z bolcem wysuwanym do odblokowania, chromowane matowo, z bolcem blokującym

Numery artykułów

Numer artykułu 6M139897
EAN 4002805876244
UBB 500642834633
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 7708090
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.