text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gedore Końcówka nasadowa D32 3/4 cala 12-punktowa szerokość w poprzek płaskowników 22 mm długość 51,5 mm


Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowany, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 22
Długość 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 22
Długość 51.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Tak
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 19
Dla wkrętarki udarowej Nie
Testowane przez VDE Nie

Opis

Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym, obsługiwany ręcznie, uchwyt radełkowany, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowany, * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2256.220.001
EAN 4010886627228
UBB 240122071220
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 6272240

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.