text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz skrzynkowy 26 R szerokość w poprzek płaskowników 22 x 24 mm L 180 mm średnica otworu 14,5 mm


Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 192
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 192
Pod kątem prostym Nie
Odpowiedni do śrub sześciokątnych Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 24
Rozmiar klucza mały (mm) 22
Mała głębokość klucza (mm) 16
Duża głębokość klucza (mm) 19
Z drążkiem tommy Tak
Nadaje się do drążka Tommy'ego Tak
Marka GEDORE

Opis

Wał drążony, ze stali rurowej, DIN 2391, bezszwowy, hartowany, wykonany z materiału C35, chromowany, z otworem na drążki 26 D i 26 RS (należy zamawiać osobno), * niestandaryzowany, * niestandaryzowany

Numery artykułów

Numer artykułu G2456.022.024
EAN 4010886621240
UBB 240120111853
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 6212420

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.