Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
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
Klucze & grzechotki
Klucze płasko-oczkowe
Klucze płasko-oczkowe z grzechotką
4O381242
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
Gedore Klucz płasko-oczkowy z grzechotką 7 R szerokość między płaskownikami 32 mm długość 424 mm prosta
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4O381242
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość
424
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
32
Ochrona powierzchni
Chromowane
Waga
920
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Z korbą
Nie
Model o niskiej iskrowości
Nie
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm)
32
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm)
67.5
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
63
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm)
9.3
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm)
17.9
Model z grzechotką
Tak
Liczba punktów
6
Testowane przez VDE
Nie
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Artykuł producenta nr
2297248