text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 8 4,5 mm długość 69 mm chromowany

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 4.5
Rozmiar klucza mały (mm) 4.5

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 69
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 4.5
Rozmiar klucza mały (mm) 4.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 2.2
Szerokość główki mała (mm) 10.4
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

Szczęki ustawione na 15° i 75°, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie polerowane, chromowane, stal wanadowa 31CrV3, głowice dokładnie szlifowane, chromowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2122.045.001
EAN 4010886609408
UBB 203120456918
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6094040

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.