text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz płasko-oczkowy podwójny 6 12 x 13 mm długość 172 mm chromowany


Wąski wzór, owalny trzon, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główki precyzyjnie polerowane, chromowane, * niestandaryzowane, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych z

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 172
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 172
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 13
Rozmiar klucza mały (mm) 12
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 5
Szerokość główki mała (mm) 28
Szerokość główki duża (mm) 30.5
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka GEDORE

Opis

Wąski wzór, owalny trzon, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, główki precyzyjnie polerowane, chromowane, * niestandaryzowane, Szczęka: precyzyjnie szlifowana do dokładnego rozmiaru nominalnego dla optymalnej powierzchni styku, Pewny chwyt dzięki wąskiemu profilowi trzonu, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, stal chromowo-wanadowa 31CrV3

Numery artykułów

Numer artykułu G2128.012.013
EAN 4010886606537
UBB 240120095510
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6065370

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.