text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Gedore Klucz płasko-oczkowy 1 B AF 13 mm długość 185 mm kształt B stal CV


Pierścień odchylony o 10° od wału, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceni

Numer artykułu
Długość
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 185
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 13
Ochrona powierzchni Chromowane
Waga 80
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 13
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 30
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 19.5
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 6
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 10.2
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Testowane przez VDE Nie

Opis

Pierścień odchylony o 10° od wału, bardzo wytrzymałe pierścienie o cienkich ściankach, rozmiary 5 i 5,5 mm z pierścieniem sześciokątnym, od rozmiaru 6 mm z profilem UD, stal GEDORE vanadium 31CrV3, chromowane, * niestandaryzowane, Pierścień: odchylony o 10° od wału, z profilem UD dla delikatnego przenoszenia siły, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Pierścień odchylony zapewnia lepszy chwyt głęboko osadzonych lub wpuszczanych nakrętek lub śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych, * niestandaryzowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2100.130.001
EAN 4010886600115
UBB 240120115813
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6001130

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.