text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy dwustronny 2 18 x 21 mm 285 mm głębokie odsadzenie

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 285
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 21

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 285
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Tak
Rozmiar klucza duży (mm) 21
Rozmiar klucza mały (mm) 18
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12.6
Wysokość główki duża (mm) 13.4
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 27
Szerokość główki duża (mm) 31.1
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie
Marka GEDORE

Opis

Zgodnie z normami DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, * nie znormalizowana, wykończenie satynowe, starannie kute i profesjonalnie obrabiane: Pierścień: cienkościenny, przesunięty względem wału o 5°, z profilem UD zapewniającym delikatne przenoszenie siły, Wysoka wytrzymałość na zginanie - nie pęka ani nie odpryskuje przy przeciążeniu, minimalizując ryzyko obrażeń, Przeciążenie sygnalizowane odkształceniem, Do bardzo głębokich lub wpuszczanych śrub, Najwyższa jakość przemysłowa do najcięższych zastosowań ciągłych.

Numery artykułów

Numer artykułu G2144.018.021
EAN 4010886602577
UBB 203120425087
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6025740

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.