text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz oczkowy do dużych obciążeń 2 A 36 szerokość w poprzek płaskowników 36 mm długość 245 mm offset


Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca nr 2 AR do przedłużania ramienia dźwigni, z profilem UD do łagodnego przenoszenia siły, od SW 65 12-krawędziowa

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 245
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 36
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 20
Model półksiężycowy Nie
Szerokość główki mała (mm) 55
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka GEDORE

Opis

Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Rozmiary specjalne dostępne na zamówienie, Akcesoria opcjonalne: Rura przedłużająca nr 2 AR do przedłużania ramienia dźwigni, z profilem UD do łagodnego przenoszenia siły, od SW 65 12-krawędziowa

Numery artykułów

Numer artykułu G2155.360.001
EAN 4010886603420
UBB 240120073087
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 6034220

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.