text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka przelotowa Gedore 2093 Z-94 1/4 cala 20 zębów długość 129 mm z możliwością zmiany kierunku obrotów


wg DIN 3122, ISO 3315, z czworokątnym zabierakiem, średnio drobne uzębienie, bardzo wytrzymałe, kąt powrotu 18 stopni, do ręcznych nasadek i akcesoriów z czworokątnym napędem wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 zabezpieczenie kulkowe, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2271.209.394
Izolowany Nie
Wysokość 12
Waga 78
Antymagnetyczny Nie
Długość 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 12
Waga 78
Antymagnetyczny Nie
Długość 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 18
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie

Opis

wg DIN 3122, ISO 3315, z czworokątnym zabierakiem, średnio drobne uzębienie, bardzo wytrzymałe, kąt powrotu 18 stopni, do ręcznych nasadek i akcesoriów z czworokątnym napędem wg DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174 zabezpieczenie kulkowe, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2271.209.394
EAN 4010886617076
UBB 240122056056
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6170750
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.