text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extension 1990-10


Ze śrubą blokującą do mocowania kluczy nasadowych, izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, nie nadaje się do użytku z VDE IN 19, zwis izolacji 16 - 18 mm, zwis izolacji 16 - 18 mm

Numer artykułu G3115.001.775
Długość 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 250
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Rozmiar połączenia (mm) 12.5
Testowane zgodnie z normą ISO 3316 Nie
Testowane przez VDE Tak
Marka GEDORE

Opis

Ze śrubą blokującą do mocowania kluczy nasadowych, izolacja VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool, nie nadaje się do użytku z VDE IN 19, zwis izolacji 16 - 18 mm, zwis izolacji 16 - 18 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G3115.001.775
EAN 4010886612415
UBB 203122629165
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6124130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.