text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Gedore 8000 AE 21 Zewnętrzne szczypce do pierścieni osadczych 19-60 mm z końcówką kątową 90°, stal 170 mm

Numer artykułu 8V631902
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Tak
Ze sprężyną Tak
Długość 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Zakres mocowania (mm) ['19.000', '60.000']
Odpowiedni do zewnętrznych pierścieni blokujących Tak
Wymienne końcówki Nie
Testowane przez VDE Nie
O (max.) 8000 AE 21

Opis

DIN 5254 forma B, szczęki skośne 90°, sprężyna rozwierająca umieszczona wewnątrz, korpus szczypiec ze specjalnej stali chromowo-wanadowej GEDORE, końcówki wciskane z wysoce odpornej na zużycie stali łożyskowej, geometria końcówek skrętnych, połączenie śrubowe, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na czerwono, stalowo-szare z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu 8V631902
EAN 4010886946138
UBB 500642362221
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 2930714
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.