text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Gedore 2150 3,5 Wkrętak płaski 0,6 x 3,5 mm 75 mm Grot 3-komponentowy 160 mm

Numer artykułu 5C813436
Izolowany Tak
Waga (g) 55
Całkowita długość (mm) 160
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Tak
Waga (g) 55
Całkowita długość (mm) 160
Antymagnetyczny Tak
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Długość ostrza (mm) 75
Szerokość ostrza (mm) 3.5
Model o niskiej iskrowości Tak
Średnica ostrza (mm) 3.5
Obrotowa nasadka Tak
Ostrze ciągłe Nie
Z zabezpieczeniem przed przewróceniem Tak
Z uderzającą nasadką Nie
O (max.) 2150 3,5

Opis

Zgodnie z DIN ISO 2380-2, ostrze zgodne z DIN ISO 2380-1 Forma A, 3-komponentowe rękojeści Power-Grip³ z otworem do zawieszania, Ergonomiczna konstrukcja rękojeści umożliwia precyzyjną i niemęczącą pracę, Połączenie rękojeści i grotu zapewnia optymalne przenoszenie siły, Rodzaj napędu oznaczony na końcu rękojeści, Grot ze stali hartowanej molibdenowo-wanadowej Plus

Numery artykułów

Numer artykułu 5C813436
EAN 4010886937983
UBB 500642597297
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 2822644
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.