text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-3 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 250 mm Szerokość szczęki 300 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 4L269046
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 300
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '330.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 250
O (max.) 1.06/3-3

Opis

Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Przedłużone nogi, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 4L269046
EAN 4036976104257
UBB 500642640428
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8001200
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.