text.skipToContent text.skipToNavigation

Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz Facom 75 mm szerokość szczęki 90 mm głębokość szczęki


Bezpieczeństwo: użycie w konfiguracji „łapy rozkrzyżowane" umożliwia podwojenie zakresu, ale należy raczej stosować konfiguracji „łapy skrzyżowane". Adaptowalne urządzenia pomocnicze do ściągaczy: młoty bezwładnościowe U.306M do U.35 i U.35L. Zestaw 2 kołków zapasowych do U.35P: U.42-5J2 do U.35 i U.35L: U.35-5J2.

Numer artykułu 6W771850
Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 39.24
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 75
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Maks. siła rozciągająca (N) 39.24
Liczba haków 2
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 75
Głębokość stopy hakowej (mm) 90
Podziałka skali Nie
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['15', '75']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 75
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 6W771850
EAN 3148510683003
UBB 500639255024
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr U.35
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.