text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce boczne Gedore VDE 8314-160


Zgodnie z DIN ISO 5749, ze smukłą główką, idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu 1,6 mm, specjalna stal hartowana i odpuszczana GEDORE, chromowane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numer artykułu G3030.700.160
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Szerokość głowicy (mm) 22
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 19
Testowane przez VDE Tak

Opis

Zgodnie z DIN ISO 5749, ze smukłą główką, idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu 1,6 mm, specjalna stal hartowana i odpuszczana GEDORE, chromowane, uchwyty z izolacją zanurzeniową VDE do 1000 V, zgodnie z EN 60900/IEC 60900, dwuwarstwowa izolacja Check-Tool

Numery artykułów

Numer artykułu G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6743620
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.