text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce boczne Gedore 8316-140 TL


Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL =

Numer artykułu G3031.400.140
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 17
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Wysokość głowicy (mm) 9.5
Testowane przez VDE Nie

Opis

Dobra praca dźwigni ułatwiająca cięcie, Precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, Do drutu twardego/drutu fortepianowego - wartości patrz tabela, Maks. zdolność cięcia Ø 1,4 - 2,0 mm, Specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kuta matrycowo, hartowana w oleju i wyżarzana, JC = chromowane, 2-komponentowe rękojeści, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami powlekanymi na niebiesko, Hartowane indukcyjnie krawędzie tnące (62 - 64 HRC) zapewniają stałą siłę cięcia w długim okresie..., Najwyższa wydajność cięcia przy mniejszym wysiłku dzięki optymalnemu połączeniu geometrii cięcia, mimośrodowego łożyska nitu i ergonomicznej konstrukcji rękojeści.

Numery artykułów

Numer artykułu G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6711930
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.