text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Koło czterokierunkowe 33 x 27 x 32 x 3/4 LV


Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, GEDORE szara powłoka proszkowa, Wymiary: 750 x 750 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 750 x 750 mm

Numer artykułu G2505.001.780
Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 5.515
Całkowita długość (mm) 755
Szerokość klucza 1 (mm) 24
Szerokość klucza 2 (mm) 27
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Malowanie proszkowe
Waga 5.515
Całkowita długość (mm) 755
Szerokość klucza 1 (mm) 24
Szerokość klucza 2 (mm) 27
Szerokość klucza 3 (mm) 32
Szerokość klucza 4 (mm) 26

Opis

Zgodnie z DIN 3119, ISO 6788, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, GEDORE szara powłoka proszkowa, Wymiary: 750 x 750 mm, Sześciokąt kuty na gorąco, Kołnierz, typowy dla 4-kierunkowych kluczy do kół GEDORE, powiększa obszar spawania, Połączenie typu positive-fit pozostaje solidne nawet przy ekstremalnym obciążeniu, Wymiary: 750 x 750 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G2505.001.780
EAN 4010886622919
UBB 240120115573
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6229150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.