text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Wkład świecy zapłonowej 57MH-18 mm


Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramicz

Numer artykułu G2520.000.057
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość 64
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Tak

Opis

Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłonowej pozostaje nienaruszony, Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana, polerowana główka, Stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Główki drobno szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2520.000.057
EAN 4010886636213
UBB 203183008846
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6362150
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.