text.skipToContent text.skipToNavigation

Wkład świecy zapłonowej Gedore 56MH-18 mm


Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramicz

Numer artykułu G2520.000.056
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość 64
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 18
Długość 64
Rozmiar złącza 3/8 cala
Magnetyczny Tak

Opis

Do użytku w ograniczonych przestrzeniach z narzędziami przegubowymi 3/8" lub 1/2 z napędem kwadratowym lub prętem Ø 8 mm, Z silnymi magnesami na powierzchni sześciokąta, które bezpiecznie utrzymują świecę zapłonową na sześciokącie, Szeroki otwór zapewnia miejsce na świecę zapłonową i ułatwia zakładanie na gniazdo w ograniczonych przestrzeniach, Ceramiczny rdzeń świecy zapłonowej pozostaje nienaruszony, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, polerowana główka, stal wanadowa 31CrV3, chromowana, Główki drobno szlifowane

Numery artykułów

Numer artykułu G2520.000.056
EAN 4010886636183
UBB 203183008762
UNSPSC 27111714
Artykuł producenta nr 6361850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.