text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Frezarka górnowrzecionowa Metabo KFMPB 15-10 F KFMPB 15-10 F


Numer artykułu 3U949137
Pobór mocy (W) 1550
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie 220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12500 - 12500
Maks. wysokość skosu stal 400 N/mm² (mm) 10
Dokładne ustawienie (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F
Pakowane po 1

Specyfikacje

Pobór mocy (W) 1550
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie 220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12500 - 12500
Maks. wysokość skosu stal 400 N/mm² (mm) 10
Dokładne ustawienie (mm) 0.1
Type KFMPB 15-10 F

Numery artykułów

Numer artykułu 3U949137
EAN 4007430298416
UBB 500658564322
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 601755500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.