text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Fischer Zacisk śrubowy Żeliwo Ocynkowane TKL M8


Numer artykułu
Diameter
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. TKL
Info
  • Klamra służy do łatwego mocowania do dźwigarów stalowych poprzez zaciskanie
  • Umożliwia mocowanie bez spawania lub wiercenia
  • Posiada zabezpieczenie przed na zsunięcie się z dźwigara
  • Certyfikaty VdS/FM/UL gwarantują odporność ogniową potwierdzoną przez niezależne laboratoria
  • Solidna budowa wieszaka zapewnia duży stopień wytrzymałości na obciążenia
  • Posiada śrubę zamykającą ułatwiającą szybki montaż
  • Możliwa regulacja wysokości po zamontowaniu
  • TKL materiał: żeliwo ciągliwe EN-GLMB-350-10 wg DIN 1562
  • Sruba ISO 4017 kl.8.8 nakrętka ISO 4035 kl. 04
  • Ocynk galwaniczny min.5µm
    • N = Maksymalne zalecane obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) w [kN].
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. TKL
Info
  • Klamra służy do łatwego mocowania do dźwigarów stalowych poprzez zaciskanie
  • Umożliwia mocowanie bez spawania lub wiercenia
  • Posiada zabezpieczenie przed na zsunięcie się z dźwigara
  • Certyfikaty VdS/FM/UL gwarantują odporność ogniową potwierdzoną przez niezależne laboratoria
  • Solidna budowa wieszaka zapewnia duży stopień wytrzymałości na obciążenia
  • Posiada śrubę zamykającą ułatwiającą szybki montaż
  • Możliwa regulacja wysokości po zamontowaniu
  • TKL materiał: żeliwo ciągliwe EN-GLMB-350-10 wg DIN 1562
  • Sruba ISO 4017 kl.8.8 nakrętka ISO 4035 kl. 04
  • Ocynk galwaniczny min.5µm
    • N = Maksymalne zalecane obciążenie statyczne (rozciąganie centr.) w [kN].

Wymiary

F max (kN) 2.5
d-D M8
d 8
K 23

Numery artykułów

Numer artykułu 64275.080.001
EAN 4006209796870
UBB 500504061028
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 079687

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.