text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer termoz cn 8/130 neutralny


fischer termoz CN jest idealny do mocowania izolacji odpornych na nacisk o grubości 400 mm, takich jak płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty z wełny drzewnej w betonie, cegła pełna i perforowana, lekki beton kruszywowy i gazobeton. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie. fischer termoz CN składa się z szarej

Numer artykułu 507419FIS
Długość 128
Średnica otworu (mm) 8
Marka FISCHER
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 128
Średnica otworu (mm) 8
Marka FISCHER
ø tarczy (mm) 60
Aprobata ETA Yes
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

Opis

fischer termoz CN jest idealny do mocowania izolacji odpornych na nacisk o grubości 400 mm, takich jak płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej, lekkie płyty z wełny drzewnej w betonie, cegła pełna i perforowana, lekki beton kruszywowy i gazobeton. Europejska Ocena Techniczna gwarantuje bezpieczne mocowanie. fischer termoz CN składa się z szarej tulei z dołączonym dyskiem i gwoździa łączącego. Termoz CN jest osadzany za pomocą młotka. Wraz z niewielką głębokością wiercenia pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze podczas instalacji. Stalowa końcówka gwoździa gwarantuje wysoką siłę mocowania. Dzięki płaskiej tarczy zaślepiającej można nałożyć tanią, cienką warstwę zbrojonego tynku.

Numery artykułów

Numer artykułu 507419FIS
EAN 4048962080995
UBB 500616752993
UNSPSC 31162103
Artykuł producenta nr 507419
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.