text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Fischer kft 139,7 zacisk chłodniczy


Zacisk rurowy fischer KFT 139.7 o średnicy wewnętrznej 139,7 mm wykonany z zamkniętej pianki PUR umożliwia stosowanie ze wszystkimi standardowymi materiałami izolacyjnymi do montażu rurociągów w technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej z łożyskami o dużym obciążeniu. Nakrętka łącząca z potrójnym gwintem M8 / M10 / 1/2" umożliwia mocowanie rur o zwiększ

Numer artykułu 505916FIS
Kolor Czarny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia Inny
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
  • M = Max. recom. span) [m].

Opis

Zacisk rurowy fischer KFT 139.7 o średnicy wewnętrznej 139,7 mm wykonany z zamkniętej pianki PUR umożliwia stosowanie ze wszystkimi standardowymi materiałami izolacyjnymi do montażu rurociągów w technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej z łożyskami o dużym obciążeniu. Nakrętka łącząca z potrójnym gwintem M8 / M10 / 1/2" umożliwia mocowanie rur o zwiększonym naprężeniu zginającym. Śruby zaciskowe do rur z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 505916FIS
EAN 4048962070941
UBB 500616820899
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 505916
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.