text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fza 14x80 m10 d/20 zp kotwa podcinająca


Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana

Numer artykułu 60657FIS
Diameter
Szerokość klucza (mm) 17
Długość 102
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M10
Szerokość klucza (mm) 17
Długość 102
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 10
Średnica otworu (mm) 14
Liczba podkładek 1
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Efektywna głębokość zakotwienia (mm) 60
Liczba nakrętek 0
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Maks. grubość mocowania (mm) 20
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Tak
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Marka FISCHER
Aprobata ETA Yes

Opis

Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest kotwą wykonaną ze stali ocynkowanej. Specjalne wiertło FZUB służy do wykonania otworu podcięcia w jednym kroku roboczym. Kotwa podcinająca jest osadzana w instalacji przelotowej. Tuleja rozporowa jest wbijana nad stożek za pomocą narzędzia do osadzania FZE Plus i wypełnia podcięty otwór wiertniczy. Kotwa wciskana fischer ZYKON FZA-D jest idealna do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad i maszyn w obszarach wewnętrznych w spękanym betonie.

Numery artykułów

Numer artykułu 60657FIS
EAN 4006209606575
UBB 500616766514
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 60657
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.