text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Fischer ffsz 7,5x112 t30 wkręt do ramy okiennej


Wkręt do ram okiennych fischer FFSZ z łbem cylindrycznym to specjalny wkręt do ekonomicznego montażu drewnianych ram okiennych. Po nawierceniu, wkręt może być bezpośrednio wbijany w pełne i perforowane materiały budowlane. Ciągły gwint specjalny zapobiega przyciąganiu ramy okiennej do podłoża. Następnie mocowanie odbywa się w sposób trwały i bez napręże

Numer artykułu
Diameter
Length
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica głowicy (mm) 8
Klasa jakości Inny
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 7.5 mm
Length 112 mm
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Średnica głowicy (mm) 8
Klasa jakości Inny
Długość 112
Rozciąganie gwintu Pełny wątek
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Info
  • Odpowiednie do betonu, litej cegły, cegieł silikatowych, cegieł perforowanych, perforowanych cegieł silikatowych, pustaków, litego pumeksu, betonu napowietrzanego, naturalnego kamienia etc.FFSZ

Wymiary

D (mm) 7.5
Wiertło ø 6
L (mm) 112
Typ FFSZ

Opis

Wkręt do ram okiennych fischer FFSZ z łbem cylindrycznym to specjalny wkręt do ekonomicznego montażu drewnianych ram okiennych. Po nawierceniu, wkręt może być bezpośrednio wbijany w pełne i perforowane materiały budowlane. Ciągły gwint specjalny zapobiega przyciąganiu ramy okiennej do podłoża. Następnie mocowanie odbywa się w sposób trwały i bez naprężeń.

Numery artykułów

Numer artykułu 63560.075.112
EAN 4048962219999
UBB 500500604870
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 532912

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.