text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/5 (12x84) k r bolt anchor


Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nada

Numer artykułu 508011FIS
Diameter
Length
Szerokość klucza (mm) 19
Min. głębokość otworu (mm) 75
Długość 84
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M12
Length 39 mm
Szerokość klucza (mm) 19
Min. głębokość otworu (mm) 75
Długość 84
Typ gwintu Metryczny
Rozmiar gwintu (metryczny) 12
Średnica otworu (mm) 12
Liczba podkładek 1
Sposób mocowania Orzech
Usztywnienie Rozdzielona kotwica
Liczba nakrętek 1
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Tak
Montaż w odstępach Nie
Jakość materiału kotwica Inny
Kotwa zabezpieczająca powierzchnię Nieleczone
Z kołnierzem Nie
Mocowanie za pomocą narzędzia rozpierającego Nie
Model kotwy Gwint zewnętrzny
Kluczowe cechy Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Aprobata ETA Yes
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Opis

Kotwa fischer FBN II to stalowa kotwa do ekonomicznego mocowania w betonie niezarysowanym. Dzięki długiemu gwintowi i dwóm głębokościom kotwienia, kotwa fischer FBN II jest szczególnie elastyczna. Oprócz wstępnego pozycjonowania i montażu wciskanego, kotwa śrubowa nadaje się do montażu w pozycji stojącej. W wersji ze stali nierdzewnej kotwa śrubowa nadaje się do podkonstrukcji elewacyjnych, wsporników i drabin na zewnątrz.

Numery artykułów

Numer artykułu 508011FIS
EAN 4048962091120
UBB 500616670989
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 508011
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.