text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Facom Końcówka wkrętakowa sześciokątna z łbem kulistym 6mm 1/4” Hex 25mm


Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem do 30°. Do przykręcania ręcznego. Zabierak 1/4" - 6,35 mm.

Numer artykułu 9T262900
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 6
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 6
Całkowita długość (mm) 25
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Blokada kulkowa Nie
Z otworem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.35
Dwustronne Nie
Typ głowicy krzyżowej Nic

Numery artykułów

Numer artykułu 9T262900
EAN 3148510256351
UBB 500639102234
UNSPSC 31161507
Artykuł producenta nr ETS.106
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.