text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze oczkowe dwustronne płaskie E6XE8

Numer artykułu 9Z794971
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 113
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 113
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Z korbą Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 8
Rozmiar klucza mały (mm) 6
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) 1/4 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 5/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 9.1
Szerokość główki duża (mm) 11.1
Model z grzechotką Nie
Liczba punktów 12
Model otwarty Nie

Opis

Klucze oczkowe proste profil Torx®: idealne w miejscach, w których dostęp ze względu na wysokość jest ograniczony i/lub niemożliwy dla zestawu grzechotka+nasadka. Kąt ciągnięcia 30°. Wymiary Torx: od E6 do E24. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z794971
EAN 3148511139653
UBB 500638517655
UNSPSC 27111743
Artykuł producenta nr 59TX.6X8
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.