text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Facom Klucze dwustronne 34X36MM


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary metryczne: od 3,2 do 42 mm. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 0I684031
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 342
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 34
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 342
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 36
Rozmiar klucza mały (mm) 34
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11.7
Wysokość główki duża (mm) 11.7
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) 1 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 71
Szerokość główki duża (mm) 75
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0I684031
EAN 3148511024850
UBB 500638266683
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.34X36
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.