text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucze dwustronne 3/8X7/16


Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numer artykułu 6L709226
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11.1
Rozmiar klucza mały (mm) 9.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Długość 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar klucza duży (mm) 11.1
Rozmiar klucza mały (mm) 9.5
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 4.9
Wysokość główki duża (mm) 4.9
Rozmiar klucza mały (cale) 3/8 cala
Rozmiar klucza duży (cale) 7/16 cala
Szerokość główki mała (mm) 23
Szerokość główki duża (mm) 25
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Model z kluczem kątowym Nie
Uchwyt stożkowy Nie
Marka FACOM

Opis

Klucze płaskie = widełki są cieńsze niż w przypadku standardowych oczkowo-płaskich i zapewniają lepszy dostęp przy ograniczonej wysokości. Przykłady: jarzma hamulcowe, przeciwnakrętki przewodów hydraulicznych. Główki odchylone o 15°. Wymiary calowe: od 1/4" do 1"5/8. Wykończenie: chromowane satynowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 6L709226
EAN 3148511043912
UBB 500638265859
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 44.3/8X7/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.