text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Klucz sześciokątny z długą kulistą główką 5/16” Stal krzemowa fosforan 152mm


Wytwarzane ze stali krzemowej. Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem 30°. Wykończenie: fosforanowane.

Numer artykułu 4S352975
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 7.9
Długość wału (mm) 152
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 159.93
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 7.9
Długość wału (mm) 152
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 152
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 5/16 cala
Z głowicą kulową Tak
Długość krótkiej nogi (mm) 32
Marka FACOM
O (max.) 83SH

Opis

Wytwarzane ze stali krzemowej. Główka kulista pozwala na dostęp do śrub pod kątem 30°. Wykończenie: fosforanowane.

Numery artykułów

Numer artykułu 4S352975
EAN 3148511238714
UBB 500638919026
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83SH.5/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.