text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 668A Brzeszczot bimetaliczny do stali stopowej 3-6mm Stal kobaltowa 12 TPI 300mm


Charakterystyki: - 668A.8: do stali półtwardej grubej - zalecana grubość: 6 - 25 mm. - 668A.10: do stali specjalnych lub stopów - zalecana grubość: 3 - 6 mm. - 668A.12: do stali nierdzewnej, miedzi - zalecana grubość: 1 - 3 mm. Brzeszczot ze stali kobaltowej: wyższa odporność na rozgrzewanie, ograniczenie zużycia zębów. Jednolite parametry przez cały okres używania brzeszczotu. Lepsza elastyczność i bardziej równe cięcie. Przystosowany do wszystkich materiałów. Długość brzeszczotu: 300 mm.

Numer artykułu 3K876185
Grubość (mm) 3
Dwustronna Nie
Długość 300
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość (mm) 3
Dwustronna Nie
Długość 300
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do aluminium Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
O (max.) 668A

Numery artykułów

Numer artykułu 3K876185
EAN 3662424009785
UBB 500639823052
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 668A.12
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.