text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

FAC SZLIFIERKA PNEUM 152 MM V.252F

Numer artykułu 4R181271
Szerokość 225
Wysokość 115
Długość 225
Prędkość obrotowa (1/min) 10000
Masa maszyny (kg) 0.84
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152

Specyfikacje

Szerokość 225
Wysokość 115
Długość 225
Prędkość obrotowa (1/min) 10000
Masa maszyny (kg) 0.84
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152
Wibracje (m/s²) 11.86
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Liczba otworów tarczy szlifierskiej 6
Wymagana objętość powietrza 212

Numery artykułów

Numer artykułu 4R181271
EAN 3148517894518
UBB 500637324293
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr V.252F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.