text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

FAC PIŁA PNEUMATYCZNA V.770F

Numer artykułu 3O326148
Szerokość 36
Wysokość 75
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość 270
Masa maszyny (kg) 0.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Poziom mocy akustycznej 94.5

Specyfikacje

Szerokość 36
Wysokość 75
Typ akcesoriów/elementów Inny
Długość 270
Masa maszyny (kg) 0.8
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Poziom mocy akustycznej 94.5
Wprowadzanie narzędzia 1/4 cala
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) ['10000', '10000']
Maks. ciśnienie robocze (psi) 89.923
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 3/8 cala
Wibracje zgodnie z normą ISO 866211 (m/s²) 17.1
Wymagana objętość powietrza 32

Numery artykułów

Numer artykułu 3O326148
EAN 3148517887749
UBB 500637328252
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr V.770F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.