text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC GRZECHOTKA UDAROWA VR.JZ300F2

Opis

Silnik o wysokich osiągach 350 obr./min, zapewniający moment 88 Nm. Główka tytanowa szczelna na pył dla większej trwałości. Ergonomiczny korpus z dwóch materiałów kompozytowych, odporny na kwasy i rozpuszczalniki. Blokada nasadki za pomocą przycisku. Pierścień zmiany kierunku obrotów w pobliżu uchwytu. Spust progresywny zapewniający doskonałą kontrolę prędkości. Dostępny również w wymiarze 1/2”: VR.SZ300F2. Moment maksymalny 88 Nm. Moment maksymalny 65 ft.lbs. Prędkość bez obciążenia 350 obr./min. Zabierak kwadratowy 3/8". Ciśnienie robocze 6,2 bar. Średnie zużycie powietrza 106 l/min. Przyłącze narzędzia 1/4" Min. średnica przewodu: 10 mm - 3/8”. Drgania 5,57 m/s²/a. Drgania 1,04 m/s²/K. Ciśnienie akustyczne 89,30 dB(A). Poziom hałasu 100,30 dB(A).

Numery artykułów

Numer artykułu 4G305514
EAN 3148519433326
UBB 500637297895
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr VR.JZ300F2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.