text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC AIR RATCHET 1/2

Numer artykułu 2E374534
Izolowany Tak
Wysokość 51
Waga 1200
Średnica głowicy (mm) 58
Antymagnetyczny Tak
Długość 261
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2

Specyfikacje

Izolowany Tak
Wysokość 51
Waga 1200
Średnica głowicy (mm) 58
Antymagnetyczny Tak
Długość 261
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Materiał Aluminium
Rozmiar złącza 1/2 cala
Wprowadzanie narzędzia 1/2 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 280
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm) 136
Maks. moment dokręcania (Nm) 136
Model z grzechotką Tak
Blokada gniazda Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Długość głowicy (mm) 43
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Wymagana objętość powietrza 113
Nadaje się do nasadek Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2E374534
EAN 3148519222326
UBB 500637298471
UNSPSC 27111753
Artykuł producenta nr VR.S3136
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.