text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Fabory Wiertło cylindryczne Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 4,0 MM


Numer artykułu
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Kąt wierzchołkowy (°) 135
Kształt trzpienia Cylindryczny
Kierunek cięcia Prawy
Wiertło spiralne Tak

Numery artykułów

Numer artykułu U0002.040.001
EAN 8715494653183
UBB 240201343342
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 021500-AK000400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.