text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Rozwiertak maszynowy 221431 HSS Without treatment 13,0 MM

Opis

Ø D 13 mm L 182 mm l 44 mm Weight 0,133 kg Even Teeth 8 Points Material efficient high-speed steel HSS.Teeth in left-hand spiral 7° with uniform spacing. Usage Machine reaming of holes in ferrous and non-ferrous metals, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment MORSE 1 Tolerance H7

Numery artykułów

Numer artykułu F0303.130.001
EAN 8716563278672
UBB 240207030968
UNSPSC 27112835
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.