text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Pierścieniowa końcówka kablowa DIN 4-6mm² Ø 5,3mm 25 szt.


Numer artykułu 6M525306
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 15
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Całkowita długość (mm) 15
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 5.3
Zakres AWG 12 - 10
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 4 - 6
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Tak
Długość kołnierza (mm) 9
Marka RIPCA

Numery artykułów

Numer artykułu 6M525306
EAN 8712734114954
UBB 500640650684
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr DIN65-25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.