text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

End mill nominal dm 10 mm insert length 35 mm PROMAT


Numer artykułu 3C819133
Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 35
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Frez do fazowania
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 10
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 35
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Liczba zębów 5
Materiał do cięcia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10

Numery artykułów

Numer artykułu 3C819133
EAN 4015448717072
UBB 500581665915
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 4000866566
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.