text.skipToContent text.skipToNavigation

Electronic side cutter Super-Knips® stain. steel length 140 mm facet no polished

Numer artykułu 2Q195171
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość 140
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 15.7
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 9.2
Testowane przez VDE Nie

Opis

Electronic Super Knips® XL Dodatkowa wersja dłuższa o 15 mm: większa stabilność, większa wydajność cięcia. Do bardzo precyzyjnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej. W szczególności do przycinania opasek kablowych. Szlifowane, bardzo ostre krawędzie tnące bez skosu. Cięcie ścinające z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi tnącej zapewnia najbardziej precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność. Precyzyjnie ukształtowane końcówki tną drut blisko powierzchni od Ø 0,2 mm. Złącze z nitem ze stali nierdzewnej. Niezwykle płynny ruch minimalizujący zmęczenie operatora. Sprężyna rozwierająca i ogranicznik otwarcia. Trwałe i nierdzewne, wykonane ze stali chirurgicznej INOX. Twardość krawędzi tnącej ok. 54 HRC. - Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 1,2 mm- Możliwości cięcia drutu miękkiego (średnica): Ø 0,2 - 2,1mm- Długość szczęk (B): 12,3 mm- Grubość szczęk (przegub) (D): 9,2 mm- Szerokość główki (A): 15,7 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q195171
EAN 4003773081647
UBB 500667045164
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 78 03 140
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.